SG-612P 偏光オーバーグラス SG-612P アックス[安全保護具] 89544744 SG-612P 偏光オーバーグラス SG-612P アックス[安全保護具] 89544744 SG-612P 偏光オーバーグラス SG-612P アックス[安全保護具] 89544744 SG-612P 偏光オーバーグラス SG-612P アックス[安全保護具] 89544744

偏光オーバーグラス SG-612P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89544744 品番SG-612P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。

仕様フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能) 機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可 形状二眼型 用途スポーツやサイクリングでの使用に最適。 トラスコ品番856-2566 質量(g)40 レンズ色スモーク×シルバーミラー 寸法(幅W×高さH)(mm)150×44 フレーム色シャイニーブラック 材質(フレーム)ポリカーボネート 可視光線透過率(%)11 材質(レンズ)トリアセテート レンズ厚さ(mm)1 紫外線カット400nm ストラップ長さ(cm)68 2018年トラスコ掲載ページ6 0052
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする