アックス[安全保護具]
アックス[安全保護具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アックス[安全保護具]の 一般用メガネ
アックス[安全保護具]の サングラス
偏光クリップオングラス AS-8P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89544787
品番
AS-8P
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワイドサイズのクリップオングラスです。大型メガネをご使用になられている方に最適です。
機能
防傷加工・UVカット
形状
二眼型
用途
普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
トラスコ品番
856-2559
質量(g)
11
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×49
材質(フレーム)
ニッケル合金、プラスチック
可視光線透過率(%)
19
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0051
注意
※ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。※高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。