曜日別特売
88-20G 瞬間接着剤 88 アルテコ(ALTECO) 89544893

瞬間接着剤 88

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(20g)
内容量1本(20g)注文コード89544893品番88-20G
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

難接着材用の瞬間接着剤です。
EPDM・POMなどの接着に適しています。

用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2844材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8391-61危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89544902
2021-06-15
用途: 難接着素材に
不動産業

EPDM・POMなどの接着に特化した88.
主にPOMに使用しています。しっかりとした準備をすればかなり強力に接着できある程度の衝撃にも耐えてくれます。流動性も高いので隙間等にも使いやすい。
他の瞬着と同様、接着面の下地処理とプライマーを合わせて使用することをお勧めします。
これまで容量の多いものを使用していましたが、いつも最後まで使い切る前に硬化させていたので少量タイプのものを購入。必要に応じて新品を開封して使いたいと思います。
保管は冷暗所、できれば冷蔵庫にて保管し、使用後は結露に注意して素早く封をしてやると長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする