アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 耐衝撃
瞬間接着剤 CN2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2g×6本)
注文コード
89544918
品番
CN2-2G
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。
金属の接着に適しています。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2847
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
V
アズワン品番
64-8466-83
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.012L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1066
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ