※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 難接着
瞬間接着剤 D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2g×6本)
注文コード
89544945
品番
D-2G
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。
EPDMなどの接着に適しています。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2841
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
V
アズワン品番
64-8478-82
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ
3 1066
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ