アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 W2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本(20g)
注文コード
89544997
品番
W2-20G
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木材・多孔質材用瞬間接着剤です。
木材多孔質材の接着に適しています。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2846
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8771-21
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1066
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ