アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 難接着
瞬間接着剤 Z106
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
89545006
品番
Z106-20G
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高粘度瞬間接着剤です。
糸曳き液ダレが少ないタイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2849
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
V
アズワン品番
64-8785-26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1067
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ