アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の ゼリー状
瞬間接着剤 ジェル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3g×4本)
注文コード
89545033
品番
GEL-3G
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゼリー状の瞬間接着剤です。
糸曳き液ダレがないタイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2850
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
高さ(mm)
89
容量(g)
3
縦(mm)
31
横(mm)
31
危険等級
V
アズワン品番
64-8537-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1067
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ