アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 難接着
瞬間接着剤用前処理剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
89545058
品番
PR550-250ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1068
仕様
ブリキ山高缶
材質
主成分:アセトン
色
淡黄色
容量(mL)
250
高さ(mm)
120
外径(mm)
70
主なワーク
パーツ
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2859
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89545058
PR550-250ML
60930134
PR550
難接着剤用プライマー
アルテコ(ALTECO)
1本(250mL)
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました