アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 難接着
瞬間接着剤用前処理剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
89545067
品番
PR700-250ML
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1068
仕様
ブリキ山高缶
材質
主成分:イソプロピルアルコール、メチルシクロヘキサン
色
淡黄色
容量(mL)
250
高さ(mm)
120
外径(mm)
70
主なワーク
パーツ
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2860
危険等級
U
アズワン品番
64-8649-82
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性