曜日別特売
F30-45G エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO) 89545112

エポキシ接着剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(45g)
内容量1組(45g)注文コード89545112品番F30-45G
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2液混合エポキシ接着剤です。
60分で硬化します。

用途
金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
仕様アルミチューブ入トラスコ品番855-2864セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂乳白色(硬化後)高さ(mm)20容量(g)45縦(mm)55横(mm)120アズワン品番64-8516-62危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545076
2023-01-27
用途: 各種釣具の接着
製造業

まだ使用していませんが、粘度が高いので1:1で混ぜる事が難しそうです。もう少しサラサラだとボトル容器に移して使用することも出来そうですが。

2が参考にしています
2022-03-31
用途: 異種接着
その他業種

容器が破れやすく、保存性がよくありません。使いにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする