アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の ねじ緩み止め
アルテコ(ALTECO)の 中強度
ネジゆるみ止め剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50mL)
注文コード
89545137
品番
AY1031-50ML
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。
用途
金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。
トラスコ品番
855-2868
材質
主成分:合成樹脂
危険等級
V
アズワン品番
64-8410-33
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
2018年トラスコ掲載ページ
3 1114
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状