ハンドアルサワーNL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 89545164 品番 14246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。
弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。
保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。
ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。
抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。
食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 仕様幅91mm、奥行77m、1Lポンプボトル 成分エタノール76.9〜81.4v/v% トラスコ品番835-5755 材質ボトルPE、キャップPP、フィルムPE、ポンプPP 区分指定医薬部外品 容量(L)1 エタノール濃度(w/w%)70〜75 アズワン品番64-8338-43 2018年トラスコ掲載ページ9 0645 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 効果手指・皮膚の洗浄・消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする