ハンドアルサワーNL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード89545173 品番14248
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

食品および食品添加物に登録されている原料だけを使用しています。
弱酸性でノンエンベロープウイルスにも効果があります。
保湿剤を配合し肌荒れを抑制します。
ベタつきを防止する成分を配合してサラッとした使用感を与えます。
抗酸化剤を配合し、使用後の不快臭を抑制します。
食品現場はもちろん、医療施設などのさまざまな現場での手指消毒にお使いください。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 仕様幅39mm、奥行39m、100ml 成分エタノール76.9〜81.4v/v% トラスコ品番835-5756 材質ボトルPE、スプレーPP、キャップPP 区分指定医薬部外品 容量(L)0.1 エタノール濃度(w/w%)70〜75 2018年トラスコ掲載ページ9 0645 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 効果手指・皮膚の洗浄・消毒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする