アンセル
アンセルの 背抜き手袋
アンセルの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545225
品番
80400-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途
入出荷作業。
冷凍、冷却施設。
建設業。
サイズ
XXL
全長(cm)
25〜29
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
24.4
材質
アクリル(テリーループ加工)
色
イエロー/ブルー
ゲージ数
7
入数(双)
1
トラスコ品番
858-0631
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
141
規格
EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品
機能
耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒
材質(裏)
ポリエステル100%(PUラミネート)
耐摩耗性
レベルX
耐切創性
レベル2
耐突刺し性
レベル1
耐引裂き性
3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0533
関連資料:
(0.12MB)
(0.37MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった