※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268 48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268 48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268 48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268 48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268 48-128-10 ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 89545268

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545268 品番 48-128-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

JIS T 8116適合品です。
軽く快適な使い心地です。

サイズXL 全長(cm)22〜27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21.6 材質アクリル(テリーループ加工) ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数15 入数(双)1 用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 トラスコ品番858-0648 厚さ(mm)0.58 質量(g)47 機能柔軟性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
関連資料:(0.12MB)(0.38MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545277
2021-09-04
用途:
機械のメンテナンス時

丈夫な手袋です。夏場は手がむれて汗だらけになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする