※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 背抜き手袋
アンセルの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545286
品番
48-128-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
軽く快適な使い心地です。
サイズ
XS
全長(cm)
22〜27
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
ナイロン
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム(NBR)
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
トラスコ品番
858-0644
厚さ(mm)
0.58
質量(g)
33
機能
柔軟性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0545
EN388規格
EN388
関連資料:
(0.12MB)
(0.38MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった