3/22より値下げ!現場を応援

 

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545338 品番 11818-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

JIS T 8116適合品です。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。
18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。
正確さが要求される作業に適しています。

サイズXXL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)20.6 材質ナイロン ダークブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) ゲージ数18 入数(双)1 用途繊細な組立作業。 トラスコ品番858-0637 厚さ(mm)0.75 質量(g)36 機能耐久性、通気性、グリップ力 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
関連資料:(0.12MB)(0.76MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545365
2022-05-30
用途:
塗料缶運搬、開缶、調合等
製造業

ニトリルの中から探していたが、最も滑る為、自社の作業には不適だった。
しかしながら、指の動かし易さから、装着したまま他の作業をするのはやり易い。
例えば、筆記等。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする