ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545383 品番 11926-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

JIS T 8116適合品です。
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。
3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。
18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。

用途
小型部品の組立。
金属製品の組立。
メンテナンス作業。
サイズXL 全長(cm)26 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21 材質スパンデックスナイロン パープル 材質(すべり止め)ネオプレンゴム ゲージ数18 入数(双)1 トラスコ品番858-0642 厚さ(mm)1.28 質量(g)66 機能耐油性、柔軟性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0554 EN388規格EN388
関連資料:(0.12MB)(0.76MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
アンセル・リペル・テクノロジー、Ansell RIPEL Technology

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする