※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-125-11 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545444 48-125-11 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545444 48-125-11 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545444 48-125-11 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 89545444

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545444 品番 48-125-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

JIS T 8116適合品です。
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
色が白いため、汚れを目立たせることができます。

サイズXXL 全長(cm)27.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)21.8 材質繊維部:ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 入数(双)1 用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 トラスコ品番858-0667 質量(g)34 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連資料:(0.12MB)(0.79MB)

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) 1. 耐摩耗性
この動画は、1人が参考にしています。
ドクターアンセル(Dr. Ansell)  EDGE 48-125, 48-126
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 4. 自動車工場での採用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545435
2019-01-29
用途:
自動車の精密部品掃除、組立メンテ

まだ耐久性がわかりませので評価は普通です、変な、匂いがなくていいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする