※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-126-10 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル 89545496 48-126-10 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル 89545496 48-126-10 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル 89545496 48-126-10 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル 89545496

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545496 品番 48-126-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。

サイズXL 全長(cm)26.0 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)20.8 材質繊維部:ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 入数(双)1 用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 トラスコ品番858-0672 質量(g)32 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連資料:(0.12MB)(0.39MB)

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) 1. 耐摩耗性
ドクターアンセル(Dr. Ansell)  EDGE 48-125, 48-126
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 4. 自動車工場での採用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545505
2020-02-26
用途:
作業用

指が長く細い私の手には、この手袋の指の長さは丁度良いが、指部分が太く作業性が良くなかった。
材質質感は、良いと思います、黒なので、汚れが目立たない方が良いばあいとよくない場合がある。ので使い分けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする