FSA21040PS9/FHF16EXNH x 1 蛍光灯富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89545504

FSA21040PS9/FHF16EXNH x 1 蛍光灯富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89545504 FSA21040PS9/FHF16EXNH x 1 蛍光灯富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89545504

蛍光灯富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545504 品番FSA21040PS9/FHF16EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
種別FHF16形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用 適合(ガード)FK22533 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、取付金具/亜鉛鋼板(クロムフリー) 質量(kg)1.5 起動形式PS9 ランプ全光束(Lm)1230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする