画像準備中

蛍光灯富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545565 品番FSS41000CPN9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)36 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、ひと(熱線)センサ付、水平天井直付専用、省エネ区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)2.0 起動形式PN9 ランプ全光束(Lm)3520 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)3340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする