※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-129-6 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル 89545575 48-129-6 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル 89545575 48-129-6 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル 89545575 48-129-6 ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル 89545575

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545575 品番 48-129-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

JIS T 8116適合品です。
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。

サイズXS 全長(cm)22.0〜27.0 中指長(cm)6.8 手のひらまわり(cm)17.8 材質繊維部:ポリエステル グレー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 入数(双)1 用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 トラスコ品番858-0674 厚さ(mm)0.7 質量(g)23 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連資料:(0.12MB)(0.4MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545566
2020-02-26
用途:
作業時の手の保護や防寒

個人的な意見ですが、私の手にぴったりフィツト致します。
指が長く細いタイプですので、ちょうど良い、他の手袋は、手の大きさに合わせると、指の部分も太く作業性が悪い。
耐切創用と言うこともあり、生地厚が、少し厚いですが、作業に影響はないです、生地厚が有るため、少々の防寒にもなるが、蒸れるわけでもない。冬だと、はめた瞬間ひんやりすが問題ない。
いろいろ試してやっと自分の手に合うものが見つかったのでこれからリピートしようかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする