ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード89545645 品番11618-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。

用途
繊細な組立作業。
ピッキング作業。
サイズS 全長(cm)19.5〜24.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)17.4 材質ナイロン ブルー/ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数18 入数(双)1 トラスコ品番858-0657 厚さ(mm)0.66 質量(g)14.3 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連資料:(0.12MB)(0.35MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
機器組立時に使用
建設業・工事業

耐久性はまだ使用していないので不明ですが、指先の感覚もしっかりしており、満足です。
自分は、ての大きさの割にゆびが細いので、XLよりLの方がしっくりきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする