Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89545705
品番
FSA42001FPJ9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
66
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ区分:U
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.3
起動形式
PJ9
ランプ全光束(Lm)
7040
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
6690