※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545706 品番 11840-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

JIS T 8116適合品です。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。
耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。

用途
小型〜中型部品の組立。
一般作業。
サイズS 全長(cm)23.0 中指長(cm)6.6 手のひらまわり(cm)16.6 材質繊維部:ナイロン グレー/ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) ゲージ数15 入数(双)1 トラスコ品番858-0651 厚さ(mm)1 質量(g)31 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0569
関連資料:(2.36MB)(0.12MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする