画像準備中

蛍光灯富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545741 品番FSA42040FPJ9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
エコ電線採用、施工状態で電気部品が交換可能、リニューアル向け器具、省エネ区分:U
既設器具跡をかくすワイド幅。600ピッチ、800ピッチのボルトに対応
消費電力(W)66 種別FHF32形×2 電圧(V)100〜242 灯数2 適合(ガード)FK42533 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.3 起動形式PJ9 ランプ全光束(Lm)7040 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)6690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする