48135-11 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 89545742 48135-11 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 89545742 48135-11 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 89545742 48135-11 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 89545742 48135-11 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル 89545742

静電気対策手袋 センシライト 48-135

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545742 品番 48135-11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

JIS T 8116適合品です。
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。

グレー/ホワイト サイズXXL 全長(cm)19.0〜24.0 材質ナイロン 用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。 トラスコ品番858-0685 厚さ(mm)0.82 質量(g)26.2 規格EN388 入数(双)1 中指長(cm)8.9 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.0 耐摩耗性1 耐切創性1 耐突刺し性X 耐引裂き性.3 ゲージ15 2018年トラスコ掲載ページ6 0588
関連資料:(0.12MB)(1.93MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545776
2024-01-14
用途:
電気基板の交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

指先のグリップが便利。
綿手袋を使用していたが、今後はこちらを使用していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする