Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89545775
品番
JSF42060PN9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
65
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
仕様
エコ電線採用、ツイストラッチ採用、低誘虫照明器具、直付専用、省エネ区分:U
適合
(ガード)FK42533
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、シリンダ/ポリカーボネート(透明・低誘虫仕様)
質量(kg)
2.6
起動形式
PN9
ランプ全光束(Lm)
7040
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.3
光束(Lm)
6520