アンセル
アンセルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アンセルの ナイロン手袋
静電気対策手袋 センシライト 48-135
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545776
品番
48135-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
色
グレー/ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
19.0〜24.0
材質
ナイロン
用途
自動車、家電などの製造ラインでの作業。
トラスコ品番
858-0682
厚さ(mm)
0.82
質量(g)
23.8
規格
EN388
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
18.0
耐摩耗性
1
耐切創性
1
耐突刺し性
X
耐引裂き性
.3
ゲージ
15
2018年トラスコ掲載ページ
6 0588
関連資料:
(0.12MB)
(1.93MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった