アンセル
アンセルの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アンセルの ナイロン手袋
静電気対策手袋 センシライト 48-130
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545812
品番
48130-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
色
グレー/ホワイト
サイズ
XS
全長(cm)
22.0
材質
繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)
用途
自動車、家電などの製造ラインでの作業。
トラスコ品番
858-0686
厚さ(mm)
0.92
質量(g)
18.5
規格
EN388
入数(双)
1
中指長(cm)
7.0
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
16.8
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
ゲージ
15
2018年トラスコ掲載ページ
6 0592
関連資料:
(0.12MB)
(0.27MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった