画像準備中

蛍光灯富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89545836 品番FSS61001WST9/FHF63EN-GA x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)31 種別FHF63形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、ひと(熱線)センサ付、水平天井直付専用、省エネ区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.8 起動形式WST9 ランプ全光束(Lm)2840 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光束(Lm)2780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする