48130-9 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545846 48130-9 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545846 48130-9 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545846 48130-9 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル 89545846

静電気対策手袋 センシライト 48-130

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード89545846 品番48130-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。

グレー/ホワイト サイズL 全長(cm)25.0 材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR) 用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。 トラスコ品番858-0689 厚さ(mm)0.92 質量(g)26.4 規格EN388 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)20.0 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 ゲージ15 2018年トラスコ掲載ページ6 0592
関連資料:(0.12MB)(0.27MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする