※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 耐油手袋
アンセルの ニトリルゴム 耐油手袋
アンセルの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89545898
品番
48-500-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
摩耗に強い手袋です。
用途
金属加工。
清掃・ごみ収集作業。
サイズ
M
全長(cm)
25.5〜28.7
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.6
材質
表:ニトリル、裏:綿
色
ブラック
厚さ(mm)
1.15
入数(双)
1
仕様
裏毛付
トラスコ品番
858-0692
質量(g)
140
材質(裏)
綿
材質(表)
ニトリル
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0625
EN規格
EN388
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.38MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった