※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48-500-9 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545907 48-500-9 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545907 48-500-9 ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル 89545907

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545907 品番 48-500-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

JIS T 8116適合品です。
摩耗に強い手袋です。

用途
金属加工。
清掃・ごみ収集作業。
サイズL 全長(cm)25.5〜28.7 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)24.2 材質表:ニトリル、裏:綿 ブラック 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 仕様裏毛付 トラスコ品番858-0693 質量(g)158 材質(裏)綿 材質(表)ニトリル 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0625 EN規格EN388
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.38MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89545873
2024-05-11
用途:
作業用に購入
その他業種

ゴム部分が想像したよりも硬く指を動かしにくい
硬さを表示してくれると皆が参考になると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする