58330-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 89545916 58330-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 89545916 58330-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 89545916 58330-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 89545916

耐薬品手袋 アルファテック 58-330

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89545916 品番 58330-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

JIS T 8116適合品です。
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。
耐摩耗性に優れています。
化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。

グリーン サイズXL 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 トラスコ品番858-0720 質量(g)87 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)21.6 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643

商品説明動画

アンセル・アクアドライ・テクノロジー、Ansell AQUADRI Technology

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする