※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

87-950-10 耐薬品手袋 エクストラ 87-950 アンセル 89546047 87-950-10 耐薬品手袋 エクストラ 87-950 アンセル 89546047

耐薬品手袋 エクストラ 87-950

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89546047 品番87-950-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。

ブラック サイズXL 全長(cm)32.5 耐溶剤性ケトン・アルコール 材質(表)ニトリル 用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。 トラスコ品番858-0735 厚さ(mm)0.73 質量(g)135 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%) 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)19.2 耐摩耗性なし 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0643

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする