※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐薬品手袋 エクストラ 87-950
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89546056
品番
87-950-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
色
ブラック
サイズ
XXL
全長(cm)
32.0
耐溶剤性
ケトン・アルコール
材質(表)
ニトリル
用途
化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
トラスコ品番
858-0736
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
145
規格
EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)
1
中指長(cm)
9.2
材質(裏)
綿
手のひらまわり(cm)
20.5
耐摩耗性
なし
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0643
関連資料:
耐透過性
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.39MB)
商品説明動画
アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
参考になった