※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品手袋 アルファテック 38-612

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89546083 品番38-612-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。

ブラック サイズXL 全長(cm)30 耐透過性ガソリン・軽油 用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。 トラスコ品番858-0712 厚さ(mm)0.3 質量(g)80 規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%) 入数(双)1 中指長(cm)7.9 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)24.0 耐摩耗性1 耐切創性0 耐突刺し性0 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0644

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする