※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐薬品手袋 アルファテック 38-612
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89546108
品番
38-612-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
30
耐透過性
ガソリン・軽油
材質
バイトン/ブチルポリマー
用途
化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。
トラスコ品番
858-0711
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
74
規格
EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%)
入数(双)
1
機能
耐薬品性
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22.0
耐摩耗性
1
耐切創性
0
耐突刺し性
0
耐引裂き性
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0644
関連資料:
耐透過性
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.33MB)
商品説明動画
アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89546108
38-612-9
17629231
38-001-9
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell
1双
¥
8,798
税込
¥
9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)