※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08-354-10 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル 89546162 08-354-10 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル 89546162

耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546162 品番 08-354-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS T 8116適合品です。
高い防水性能を持ちます。
ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。
濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。
柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。
ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。

グリーン サイズXL 全長(cm)35.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)ネオプレンゴム 用途研究施設、石油化学工場などでの作業。 トラスコ品番858-0702 質量(g)180 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 中指長(cm)9.0 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)28.9 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0642

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする