3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品手袋 ソルニット 39-122

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546214 品番 39-122-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) 値下げ
769

JIS T 8116適合品です。
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。

用途
機械組み立て作業。
メンテナンス作業。
脱脂作業。
金属加工。
グリーン サイズXL 全長(cm)31.0 耐溶剤性メタノール 材質(表)ネオプレンゴム トラスコ品番858-0716 厚さ(mm)1.11 質量(g)82 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%) 入数(双)1 中指長(cm)9.2 材質(裏)綿 手のひらまわり(cm)26.4 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0642

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする