※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐薬品手袋 ソルニット 39-122
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
材質(表)
ニトリル
材質(裏)
綿
サイズ
L
注文コード
89546248
品番
39-122-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途
機械組み立て作業。
メンテナンス作業。
脱脂作業。
金属加工。
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
31.0
耐溶剤性
メタノール
材質(表)
ニトリル
トラスコ品番
858-0715
厚さ(mm)
1.11
質量(g)
76
規格
EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)
1
中指長(cm)
8.8
材質(裏)
綿
手のひらまわり(cm)
26.0
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0642
関連資料:
耐透過性
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.37MB)
商品説明動画
アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
参考になった