92600-8 ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル グリーン色 100枚入 89546318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) サイズM 注文コード89546318 品番92600-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
独自の技術により着脱が容易です。
ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。

用途
化学薬品の取り扱い。
研究施設。
薬品製造。
塗装作業。
小型製品の組立。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19.8 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 トラスコ品番858-0752 質量(g)640 2018年トラスコ掲載ページ6 0661

商品説明動画

アンセル TouchNTuff? 92-600 ニトリルゴム使い捨て手袋 商品紹介
この動画は、1人が参考にしています。
TNT 化学物質飛沫保護技術、TNT Chemical Splash Resistance Technology
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする