92210-9 ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ アンセル 100枚入 粉なし ブルー色 89546406

ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード89546406 品番92210-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
薄手で柔軟性が高く、引き裂きにも強いです。
指先エンボス加工によりドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
指先が動かしやすく、快適に使用できます。
正確さ、緻密さが要求される作業で力を発揮します。
薄手で柔軟性が高く、引裂きにも強いです。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.07 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 用途軽作業。 トラスコ品番858-0744 質量(g)430 2018年トラスコ掲載ページ6 0662

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする