※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接用手袋 ワークガード 43-216

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89546966 品番 43-216-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS T 8116適合品です。
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。

用途
溶接、溶断作業。
高熱のもの触れるリスクのある作業。
サイズL 全長(cm)37 入数(双)1 トラスコ品番858-0624 質量(g)330 規格EN388 材質(裏)綿 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
関連資料:(0.12MB)(0.32MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89546966
2024-05-14
用途:
溶接作業
創成電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

指の感触もいいです。溶接ホルダーを持っても違和感ないです。

対象商品:
89546948
2020-09-20
用途:
半自動溶接機による溶接作業に使用

少し大きすぎた。Lサイズでよかったかも(普通の手袋はLサイズを使用)。半自動溶接機は熱源と手との距離が近くて一定だから、この手袋は必需品になる。まったく熱を感じることはない。スパッタが飛んでも服の袖口を焦がす心配もない。値段は少し高めですが、使用感からするとコスパは高めの良い手袋です。

1人が参考にしています
対象商品:
89546966
2019-03-22
用途:
趣味のTIG溶接時に

最初に送られてきた物は、縫い目の当たりが強くて送り返しました。1か月ほどで代替え品が来て、趣味のTIGに使いましたが、やっぱりごわごわして溶加棒が送りにくいです。これを選んだのは、アルミの溶接では熱が伝わり左手が熱いので、断熱効果が謳われていたためですが、それ以前に使いにくい。手になじませても、熱で縮んでしまうと元に戻るでしょうから、買ったのは失敗だったかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする