Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89547087
品番
FW22000AGL/FL20SSW18 x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
種別
FL20形×2
仕様
28mm管専用、直付型
適合
(ガード)FK22553(ステンレス)、FK22533(鋼材)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.6
起動形式
GL
ランプ全光束(Lm)
2460