※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-13-25 発泡ウレタンろ過シート イノアック 89547097 MF-13-25 発泡ウレタンろ過シート イノアック 89547097 MF-13-25 発泡ウレタンろ過シート イノアック 89547097

発泡ウレタンろ過シート

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89547097 品番 MF-13-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。

厚さ(mm)25 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 トラスコ品番836-3150 質量(g)750 目の粗さ 用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20〜70℃ 密度(kg/m3)30 2018年トラスコ掲載ページ2 0212

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
換気フィルタ
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

必要なサイズにぴったり合っている、また商品の質から考えてもコスパがよい

対象商品:
89547158
2023-09-30
用途:
亀のろ過
その他業種

薄いのに加工しやすく汚れが良く取れる。
普通に買うと高いのでまたモノタロウで購入したい。

対象商品:
37117412
2018-05-05
用途:
下水枡に砂の流れ込みを防ぐ
今泉保育園 様

2〜3か月ぐらい使用していると若干寸法が短くなる。そのため、新品時の寸法をあと5cmから10cm大きくしてもらいたい。

対象商品:
37117394
2017-05-18
用途:
パソコン組み立て

パソコンのファン用フィルターとして使用。好みのサイズにカットして使用できるし、ファンの風量もさほど落ちないのでいい。

対象商品:
37117394
2016-11-25
用途:
トラクターのラジエターフィンのプリフィルターとして使用。
農・林・水産業

商品の販売形状が1000×1000oであり、かなり余ってしまった。出来れば500×500o程度の大きさでも販売していただければ適度な大きさと適度な金額で購入できたと考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする