※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
必要なサイズにぴったり合っている、また商品の質から考えてもコスパがよい
薄いのに加工しやすく汚れが良く取れる。普通に買うと高いのでまたモノタロウで購入したい。
2〜3か月ぐらい使用していると若干寸法が短くなる。そのため、新品時の寸法をあと5cmから10cm大きくしてもらいたい。
パソコンのファン用フィルターとして使用。好みのサイズにカットして使用できるし、ファンの風量もさほど落ちないのでいい。
商品の販売形状が1000×1000oであり、かなり余ってしまった。出来れば500×500o程度の大きさでも販売していただければ適度な大きさと適度な金額で購入できたと考える。